| |
|
| Artikel-Nr.: 9396-749911 Herst.-Nr.: 749911 EAN/GTIN: 4046136003832 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung DIN 352 Vorteile • Für metrisches ISO-Gewinde – nach DIN 13 • Dreiteilige Sätze bestehend aus Vor- und Fertigschneider • Handgewindebohrer-Sätze gefertigt aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl • Für Durchgangs- und Sacklochgewinde in unlegierten und legierten Stählen bis 800 N/mm² Festigkeit sowie in langspanenden Werkstoffen wie z. B. Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Graphit, Bronze, Messing, Aluminium • Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten Merkmale • Ausführung: DIN 352 • Durchmesser-Kernloch: 2,5 mm • Gewinde: M 3 • Steigung: 0,5 mm Weitere Informationen: | | Gewinde: | M 3 | Ausführung: | DIN 352 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 749911, Bezeichnung |
| | |
| |