Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer HSS-G Feingewinde, M 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-749924-08100
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     749924-08100
EAN/GTIN:
     4046136111049
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
feingewindebohrer m8x1
fein gewindebohrer
Kurzbeschreibung Feingewinde Vorteile • Für metrisches ISO-Gewinde - nach DIN 13 • Zweiteilige Sätze bestehend aus Vor- und Fertigschneider • Handgewindebohrer-Sätze gefertigt aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl • Mit Feingewinde speziell für Schrauben, mit entsprechend feiner Steigung • Für Durchgangwgewinde in unlegierten und niedriglegierten Stählen bis 800 N/mm² Festigkeit sowie in langspanenden Werkstoffen wie Temperguss oder NE-Metallen • Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten Merkmale • Durchmesser-Kernloch: 7,00 mm • Gewinde: M 8 • Steigung: 1,00 mm
Weitere Informationen:
Gewinde:
M 8
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m8, 749924-08100, Bezeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.