Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen HSS-G Feingewinde, M 8 x 1,00 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-749925-08100
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     749925-08100
EAN/GTIN:
     4046136111346
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
G-Gewinde-Schneideisen
Kurzbeschreibung EN 22568 B (alt DIN 223 B) Vorteile • Für metrisches ISO-Gewinde - nach DIN 13 • Gefertigt aus Hochleistung-Schnellarbeitsstahl • Für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit wie z. B. Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Graphit, Bronze, Messing, Aluminium • Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten Merkmale • Ausführung: EN 22568 • Außendurchmesser: 25 mm • Gewinde: M 8 • Höhe: 9 mm • Steigung: 1 mm
Weitere Informationen:
Gewinde:
M 8
Außendurchmesser:
25 mm
Ausführung:
EN 22568
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.