Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen HSS-G Feingewinde, M 12 x 1,25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-749925-12125
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     749925-12125
EAN/GTIN:
     4046136111377
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
G-Gewinde-Schneideisen
Kurzbeschreibung EN 22568 B (alt DIN 223 B) Vorteile • Für metrisches ISO-Gewinde - nach DIN 13 • Gefertigt aus Hochleistung-Schnellarbeitsstahl • Für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit wie z. B. Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Graphit, Bronze, Messing, Aluminium • Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten Merkmale • Ausführung: EN 22568 • Außendurchmesser: 38 mm • Gewinde: M 12 • Höhe: 10 mm • Steigung: 1,25 mm
Weitere Informationen:
Gewinde:
M 12
Außendurchmesser:
38 mm
Ausführung:
EN 22568
Weitere Suchbegriffe: G-Schneideisen, Rohrgewindeschneideisen, feingewinde schneideisen, 749925-12125, Bezeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.