| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9396-749925-12150 Herst.-Nr.: 749925-12150 EAN/GTIN: 4046136111384 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kurzbeschreibung EN 22568 B (alt DIN 223 B) Vorteile • Für metrisches ISO-Gewinde - nach DIN 13 • Gefertigt aus Hochleistung-Schnellarbeitsstahl • Für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit wie z. B. Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Graphit, Bronze, Messing, Aluminium • Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten Merkmale • Ausführung: EN 22568 • Außendurchmesser: 38 mm • Gewinde: M 12 • Höhe: 10 mm • Steigung: 1,5 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewinde: | M 12 | Außendurchmesser: | 38 mm | Ausführung: | EN 22568 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |