Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poliervlies-Rolle, 1-lagig


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-757015
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     757015
EAN/GTIN:
     4046136028392
Suchbegriffe:
Polierflies
Poliervlies
Polierwatte
poliervlies
Kurzbeschreibung Reißfestes fusselarmes Poliervlies zum Auftragen von Poliermittel oder Wachs Vorteile • Entfernt Politur und Wachs gründlich und ohne Kratzer • Erzeugt eine hochglänzende Oberfläche Merkmale • Ausführung: 1-lagig • Durchmesser: 31 cm • Farbe: weiß • Inhalt: 500 Abrisse • Länge: 38 cm • Breite: 40 cm
Weitere Informationen:
Länge:
38 cm
Breite:
40 cm
Durchmesser:
31 cm
Farbe:
weiß
Inhalt:
500 Abrisse
Ausführung:
1-lagig
Weitere Suchbegriffe: 757015, Bezeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,52*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 116,74*
€ 138,92
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 112,17*
€ 133,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 106,44*
€ 126,66
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 90,52*
€ 107,72
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.