Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasertuch, rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-757048
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     757048
EAN/GTIN:
     4046136175690
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Kurzbeschreibung Hergestellt aus 100 % rPEt (recyceltes Polyester) Vorteile • Microfaser-, Reinigungs- und Poliertuch mit enormer Schmutz- und Wasseraufnahme • Die hohe Gewebedichte und die gesäumten Kanten sorgen für ein hoch strapazierfähiges Tuch • Maschinenwaschbar bis 60° C (ohne Weichspüler) • 300 g/m² dick, absorbierend und ultrasanft • Perfekt für trockenen und feuchten Gebrauch • Für allgemeine Reinigungsarbeiten (u.a. Büro, Haus, Küche, Badezimmer usw.) und industrielle Reinigung (u.a. Entfernung von Öl, Fett und schwerer Verschmutzung) Merkmale • Farbe: rot • Länge: 38 cm • Breite: 38 cm
Weitere Informationen:
Länge:
38 cm
Breite:
38 cm
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: microfasertuch rot, microfasertücher, 757048, Bezeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,71*
€ 16,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,63*
€ 16,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,17*
€ 15,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,06*
€ 15,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,93*
€ 15,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,30*
€ 11,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.