Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urinalsieb Gälli Fresh, Kiwi/Grapefruit / 2 Stück/Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-75713904
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     75713904
EAN/GTIN:
     4046136158518
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Urinal Deodorizer
Urinaleinsatz
Urinalgitter
Urinalmatte
Kurzbeschreibung Urinalsieb mit Frischewirkung Vorteile • 30 Tage volle Frischewirkung garantiert zuverlässige Wirkung - Datums-Anzeige zeigt Zeitpunkt des Wechsels nach 30 Tagen • Aktivstoffe beseitigen unangenehme Gerüche und schützen die Abflüsse • Die speziell geformten Spitzen verhindern zuverlässig ein Verspritzen des Urinals • Das Urinalbecken wird sauber gehalten und die Reinigungszeit halbiert • So wirkt GÄLLI-FRESH: GÄLLI-FRESH leitet sich von Vergällung und Frische ab: Eine Vergällung oder Denaturierung sorgt durch Zufügen von Hilfsstoffen für das Verändern des natürlichen Geruchs, Geschmacks oder Aussehens (Farbe) einer Substanz -> Der Urin wird beim Auftreffen neutralisiert und es bleibt ein angenehmer Duft. Ökologie • Entspricht gültiger europ. VOC-Vorschrift • Umweltfreundlich und zu 100 % recycelbar Anwendungsbereiche • Flexibles Material, dadurch bei allen Urinal-Typen einsetzbar, selbst für wasserlose Urinale geeignet • Sanitärbereich in Gaststätten, Produktionsbetrieben, Fitnessstudios, Handwerksbetrieben, Unternehmen, Raststätten, öffentlichen Einrichtungen (Festhallen, Theater), Krankenhäusern und Messehallen etc. Merkmale • Ausführung: Kiwi/Grapefruit • Durchmesser: 18 mm • Farbe: rot • Gewicht: 62 g
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Ausführung:
Kiwi/Grapefruit
Durchmesser:
18 mm
Gewicht:
62 g
Gefahrenhinweise:
EUH208, H315, H317, H318
Sicherheitshinweise:
P264, P305+P351+P338, P333+P313, P501
Weitere Suchbegriffe: Urinalsieb, iwetec urinalsieb, urinal deodorizer, urinalsieb rot, 75713904, Flexibles, Material, dadurch, Urinal, Typen, einsetzbar, selbst, wasserlose, Urinale, Sanitärbereich, Gaststätten, Produktionsbetrieben, Fitnessstudios, Handwerksbetrieben, Unternehmen, Raststätten, öffentlichen, Einrichtungen, Festhallen, Theater, Krankenhäusern, Messehallen, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,36*
€ 31,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,05*
€ 31,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,92*
€ 29,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,04*
€ 28,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,13*
€ 27,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,98*
€ 22,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.