Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panzerband silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-760030
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     760030
EAN/GTIN:
     4013307350477
Suchbegriffe:
Duct Tape
Panzer-Klebeband
Panzerband
Panzertape
Kurzbeschreibung Faserverstärktes Klebeband mit starker Klebekraft Vorteile • Zum Abdichten, Verbinden, Befestigen, Isolieren, Reparieren, Markieren und "Wetterfestmachen" • Dehn- und reißfest sowie wasserdicht • Zum Abdichten von z. B. Luftkanälen, Kunststoffrohren, Kunststoffverkleidungen oder Kunststofffolien • Als Kanten- und Oberflächenschutz • "Erste Hilfe" bei nahezu allen anfallenden Reparaturarbeiten bei der Arbeit, beim Sport oder in der Freizeit • Lösemittelfrei • Hohe Klebekraft • Bis 60° C Merkmale • Länge: 50 m • Breite: 50 mm
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: duct tape, 760030, Bezeichnung, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.