| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9396-760067 Herst.-Nr.: 760067 EAN/GTIN: 4046136174181 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kurzbeschreibung Nützliche Schleifhilfe beim Gehrungsschleifen von Stahl und Edelstahl Vorteile • Schützt die gegenüberliegende Seite vor unerwünschten Schleifspuren beim Arbeiten im Winkel • Perfekte Optik durch einheitliches Schleifbild • Kann mehrfach genutzt werden, wenn die Abziehfolie nach der Anwendung wieder auf die Klebefläche aufgebracht wird • Edelstahl 1.4404 mit doppelseitigem Klebeband ausgerüstet • Hitzebeständig kurzfristig bis 160° C Merkmale • Folienstärke: 0,15 mm • Hitzebeständigkeit: kurzfristig 160°C • Material: Edelstahl 1.4404 mit doppelseitigem Klebeband ausgerüstet • Maße: 100 mm x 3 m • Stärke: 0,15 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße: | 100 mm x 3 m | Stärke: | 0,15 mm | Material: | Edelstahl 1.4404 mit doppelseitigem Klebeband ausgerüstet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |