| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9396-760090 Herst.-Nr.: 760090 EAN/GTIN: 4046136028743 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kurzbeschreibung Überall dort einzusetzen, wo lästige Scheuer- und Vibrationsgeräusche entstehen können Vorteile • Vermeidet Scheuer- und Vibrationsgeräusche • Dickflauschiges Polyesterverlours ausgerüstet mit einer alterungsbeständigen Acrylmasse • Kein störendes Trennpapier • Gute Geräuschdämpfung, besonders zwischen 1 bis 5 kHz • Hohe Abriebfestigkeit • Leichte Verarbeitbarkeit, da kein Trennpapier • Keine Belästigung durch Fusseln oder Staub am Arbeitsplatz • Überall dort einzusetzen, wo lästige Scheuer- und Vibrationsgeräusche entstehen können, z. B. bei Kabelsätzen im Armaturenbereich oder Frischluftdüsen Merkmale • Länge: 15 m • Breite: 19 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 15 m | Breite: | 19 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |