| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9396-760110 Herst.-Nr.: 760110 EAN/GTIN: 4013307322887 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vorteile • Naturborsten-Mix - 70% Tops, 2-fach gekocht, bombiert • Doppelter Fadenvorband • Hartholzstiel mit Aufhängeloch Anwendungsbereiche • Für lösemittelhaltige, deckende Lacke und Farben • Für Wände, Decken, Fassaden mit Farben aller Art Merkmale • Durchmesser: 40 mm • Größe: 10 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 10 | Durchmesser: | 40 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rundpinsel (Handwerk), borstenpinsel (handwerk) 4cm, borstenpinsel (handwerk), borstenpinsel (handwerk) naturborste, 760110, Für, lösemittelhaltige, deckende, Lacke, Farben, Wände, Decken, Fassaden, Art, Bezeichnung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |