Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Maler- und Tapeziererwerkzeug
>
Streichwerkzeug
>
Pinsel
>
Handwerkerpinsel
>
Borstenpinsel (Handwerk)
>
Artikel
Flachpinsel SilverLine, 30 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9396-760120
Hersteller:
IWETEC
Herst.-Nr.:
760120
EAN/GTIN:
4013307142171
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Flachpinsel
Kurzbeschreibung für alle Lacke und Lasuren geeignet Vorteile • Hochwertiger Kunststoffborstenmix • Bombiert • Rostbeständige Zwinge • Hartholzstiel mit Aufhängeloch Anwendungsbereiche • Für lösemittelhaltige, deckende Lacke und Farben • Für wasserbasierte, nicht lösemittelhaltige Lacke und Farben • Für Lasuren (nicht deckende Anstrichmittel) • Für Wände, Decken, Fassaden mit Farben aller Art Merkmale • Breite: 30 mm
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
... >
Malerwerkzeug
>
Pinsel / Bürsten
>
Flachpinsel SilverLine
Weitere Suchbegriffe:
flachpinsel 30mm
,
borstenpinsel (handwerk)
,
westex flachpinsel
,
760120
,
Für
,
lösemittelhaltige
,
deckende
,
Lacke
,
Farben
,
wasserbasierte
,
Lasuren
,
Anstrichmittel
,
Wände
,
Decken
,
Fassaden
,
Art
,
Bezeichnung
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 1,80*
€ 4,06*
Lager 9396
4 Tage
62
€ 24,95*
ab € 2,87*
€ 4,44*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9396
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9396
Versand:
Lager 9396
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 24,95*
ab € 50,00*
€ 14,95*
ab € 100,00*
€ 9,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9396
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WESTEX Flachpinsel "Silver Line" 9. Stärke, Breite: 40 mm (6424080)
WESTEX
81414010
ab € 1,82*
Sonstiges
WESTEX Flachpinsel "Silver Line" 9. Stärke, Breite: 50 mm (6424081)
WESTEX
81415010
ab € 3,01*
Sonstiges
WESTEX Flachpinsel "Silver Line" 9. Stärke, Breite: 60 mm (6424082)
WESTEX
81416010
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen