| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9396-760129 Herst.-Nr.: 760129 EAN/GTIN: 4002353050141 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kurzbeschreibung Für glatte bis leicht raue Oberflächen Vorteile • Mit Teflon-Ausstattung für leichte Reinigung, effektiveren Farbaustausch und optimale Farbaufnahme und -abgabe • Speziell veredelte und fadenstabilisierte Polyamid-Endlosfaser • Nahezu flusenfrei • Sehr gute Farbaufnahme und -Abgabe für besonders hohe m²-Leistung • Äußerst strapazierfähig bei extrem feiner Oberflächenstruktur Anwendungsbereiche • Für Wände, Decken, Fassaden mit Farben aller Art Merkmale • Durchmesser: 48 mm • Breite: 180 mm • Höhe: 12 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 180 mm | Durchmesser: | 48 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, malerwalze nylon 18cm, farbroller ersatzwalze, farbroller ersatzwalze 18 cm, 760129, Für, Wände, Decken, Fassaden, Farben, Art, Bezeichnung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |