| |
|
| Artikel-Nr.: 9396-760130 Herst.-Nr.: 760130 EAN/GTIN: 4002353050158 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Für glatte bis leicht raue Oberflächen Vorteile • Mit Teflon-Ausstattung für leichte Reinigung, effektiveren Farbaustausch und optimale Farbaufnahme und -abgabe • Speziell veredelte und fadenstabilisierte Polyamid-Endlosfaser • Nahezu flusenfrei • Sehr gute Farbaufnahme und -Abgabe für besonders hohe m²-Leistung • Äußerst strapazierfähig bei extrem feiner Oberflächenstruktur Anwendungsbereiche • Für Wände, Decken, Fassaden mit Farben aller Art Merkmale • Durchmesser: 48 mm • Breite: 250 mm • Höhe: 12 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 250 mm | Durchmesser: | 48 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, malerwalze nylon 25cm, farbroller ersatzwalze, farbroller ersatzwalze 25cm, 760130, Für, Wände, Decken, Fassaden, Farben, Art, Bezeichnung |
| | |
| |