| |
|
| Artikel-Nr.: 9396-760131 Herst.-Nr.: 760131 EAN/GTIN: 4002353050110 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Für raue Oberflächen Vorteile • Speziell veredelte und fadenstabilisierte Polyamid-Endlosfaser • Nahezu flusenfrei • Sehr gute Farbaufnahme und -Abgabe für besonders hohe m²-Leistung • Äußerst sprapazierfähig bei extrem feiner Oberflächenstruktur • Leicht zu reinigen Anwendungsbereiche • Für Wände, Decken, Fassaden mit Farben aller Art Merkmale • Durchmesser: 48 mm • Breite: 180 mm • Höhe: 18 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 180 mm | Durchmesser: | 48 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, malerwalze nylon 18cm, farbroller ersatzwalze, farbroller ersatzwalze 18 cm, 760131, Für, Wände, Decken, Fassaden, Farben, Art, Bezeichnung |
| | |
| |