| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9396-760134 Herst.-Nr.: 760134 EAN/GTIN: 4013307711193 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kurzbeschreibung Kleinflächen Farbwalzen Vorteile • Speziell veredelte und fadenstabilisierte Polyamid-Endlosfaser • Nahezu flusenfrei • Sehr gute Farbaufnahme und -Abgabe für besonders hohe m²-Leistung • Äußerst sprapazierfähig bei extrem feiner Oberflächenstruktur • Leicht zu reinigen Anwendungsbereiche • Für Wände, Decken, Fassaden mit Farben aller Art Merkmale • Durchmesser: 17 mm • Breite: 100 mm • Höhe: 12 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 100 mm | Durchmesser: | 17 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, heizkörper-ersatzwalze 10 cm perlon, farbroller ersatzwalze, farbroller ersatzwalze 100mm, 760134, Für, Wände, Decken, Fassaden, Farben, Art, Bezeichnung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |