Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierpistole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-760197
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     760197
EAN/GTIN:
     4046136173450
Suchbegriffe:
Handmarkiergerät
Handmarkierungsgerät
Kurzbeschreibung Für Baugewerbe und Forstwirtschaft Vorteile • Ideal zum Markieren von Markierungspunkten oder längeren Linien und Bögen • Für einfache Kennzeichnungen von Gefahrenzonen, Ein- und Ausgängen, Parkplätzen etc. • Ideal zur Markierung von Umschlagplätzen, Lagerhallen, temporären Parkplätzen, Erdaushub, Baustellenmarkierung, zur Markierung von Bäumen in der Forstwirtschaft, uvm. • Die Betätigung des Sprühventils erfolgt über den Hebel am ergonomisch geformten Handgriff • Die Markierpistole wirkt als verlängerter Arm • Spürbare Arbeitserleichterung • Rohr aus Aluminium, Ober- / Unterteil aus hochfestem PVC-Kunststoff Anwendungsbereiche • Geeignet für temporäre Markierungen auf Asphalt, Erde, Holz, Beton, Pflaster und anderen Materialien im Baugewerbe und der Forstwirtschaft Merkmale • Länge: 43,5 cm
Weitere Informationen:
Länge:
43,5 cm
Weitere Suchbegriffe: 760197, Geeignet, temporäre, Markierungen, Asphalt, Erde, Holz, Beton, Pflaster, Baugewerbe, Forstwirtschaft, Bezeichnung, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.