| |
|
| Artikel-Nr.: 9396-762444-02 Herst.-Nr.: 762444-02 EAN/GTIN: 4046136080062 |
| |
|
| | |
| Vorteile • Anti-Rutschmatten (ARM) werden zur Erhöhung des Gleitreibbeiwertes µ eingesetzt. Dadurch reduzieren sich die erforderlichen Vorspannkräfte beim Niederzurren. Reibwerte (µ-Werte) sind abhängig von mehreren Faktoren wie Materialpaarung, Oberflächenbeschaffenheit, Feuchtigkeit, Verschmutzung usw. • Material: PU-gebundenes Gummigranulat, schwarz, Standardqualität • Erhöhung des Gleitreibwertes auf µ = 0,6 • Der Einsatz von Anti-Rutschmatten bei Papierrollentransport wird nach VDI 2700 Blatt 9 empfohlen • Die Eignung von Anti-Rutschmatten zur Ladungssicherung ist ggf. im Praxistest nachzuweisen • Anti-Rutschmatten für Einzelpackstücke und leichte Ladeeinheiten Merkmale • Ausführung: Rolle • Länge: 5000 mm • Breite: 250 mm • Stärke: 8 mm Weitere Informationen: | | Stärke: | 8 mm | Länge: | 5000 mm | Breite: | 250 mm | Ausführung: | Rolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |