Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik-Zurrgurt 25, Breite 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-762458
Hersteller:
     Gambit Tools
Herst.-Nr.:
     762458
EAN/GTIN:
     4018653371817
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Kurzbeschreibung mit Aufrollfunktion Vorteile • Ladung einfach und schnell fixieren • Schrittweise aus- und einziehbar • Zum Aufrollen des Gurtbandes einfach Knopf drücken • Qualitätsband wie Auto-Sicherheitsgurte (Polyester) • Band vor Wetter und Schmutz geschützt, deshalb längere Lebensdauer • Entspricht DIN EN 12195-2 • Zulässige Zugkraft direkt: 300 kg • Zulässige Zugkraft umgelegt: 600 kg Merkmale • Länge: 3 m • Breite: 25 mm
Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Breite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurte 25 mm 3m, ratschenzurrgurt, sicherungsgurt 3m, 762458, Spanngurt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 15,58*
€ 21,15*
Lager 9396
671
€ 24,95*
ab € 18,62*
€ 25,24*
Preise: Lager 9396
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 9396
Versand: Lager 9396
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 24,95*
ab € 50,00*
€ 14,95*
ab € 100,00*
€ 9,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9396
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.