Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik Zurrgurt 50, Breite 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-762459
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     762459
EAN/GTIN:
     4018653371862
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Kurzbeschreibung mit Aufrollfunktion Vorteile • Ladung einfach und schnell fixieren • Schrittweise aus- und einziehbar • Zum Aufrollen des Gurtbandes einfach Knopf drücken • Qualitätsband wie Auto-Sicherheitsgurte (Polyester) • Band vor Wetter und Schmutz geschützt, deshalb längere Lebensdauer • Entspricht DIN EN 12195-2 • Zulässige Zugkraft direkt: 300 kg • Zulässige Zugkraft umgelegt: 600 kg Merkmale • Länge: 3 m • Breite: 50 mm
Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurte 3m 50mm, ratschenzurrgurt, sicherungsgurte 50 mm, 762459, Spanngurt, Bezeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 18,40*
€ 27,06*
Lager 9396
434
€ 24,95*
ab € 29,79*
€ 39,89*
Preise: Lager 9396
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 9396
Versand: Lager 9396
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 24,95*
ab € 50,00*
€ 14,95*
ab € 100,00*
€ 9,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9396
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.