Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU Cross 400, Schubkarrenrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-762519
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     762519
EAN/GTIN:
     4046136142401
Suchbegriffe:
762519
Bezeichnung
Kurzbeschreibung Pannensicheres Schubkarrenrad inkl. Universal Achsen-Set Vorteile • Nie wieder Ärger mit Nägeln, Glas, Dornen oder Splitt passt auf (fast) jede Schub- oder Sackkarre • Aus hochwertiger Polyurethan-Mischung • Reifen aus PU • Die optimale Mischung aus Hart & Spröde • Kein Plattfuß, kein Ausfall auf Baustelle oder im Betrieb • Weich & Elastisch • Einfederung wie voll aufgepumptes Luftrad • Präzisions-Kugellager • Mit beidseitigen Dichtscheiben – daher unempfindlich in Betrieb und Wartung • Leichtes Anschiebe, auch bei hoher Last • Perfekter und ruhiger Geradeauslauf • Für ununterbrochenen Einsatz • Stahlfelge • Widerstandsfähig, stoßfest • Wetterbeständig, rostfrei • Geringe Nabenbreite • Passt auf fast alle Schubkarren-Modelle • Passendes Zubehör für Sonderfälle Eigenschaften • Reifen: ø 400 mm • Reifen-Breite: 100 mm • Achsbohrung: 20 mm • Nabenlänge: 88 mm • Gewicht: 3 kg • Max. Tragelast: 150 kg Merkmale • Durchmesser: 400 mm • Gewicht: 3 kg • Breite: 100 mm • Traglast: max. 150 kg
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Durchmesser:
400 mm
Gewicht:
3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.