Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Radgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-762755
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     762755
EAN/GTIN:
     4030178831034
Suchbegriffe:
762755
Bezeichnung
Kurzbeschreibung Tragkraft 600 kg Vorteile • Hydraulischer Radgreifer für müheloses Manövrieren von Fahrzeugen • Einfach per Fußpedal bedienbar, ohne Bücken • Robuste Hydraulik ohne komplizierte und wartungsaufwendige Mechanik (z. B.: kein Nachschmieren von Zahnstangen etc.) • Verwendbar für Reifen bis Breite max. 300 mm und max. ø 650 mm Merkmale • Gewicht: 18 kg • Breite: Min. 300 mm; Max. 650 mm • Traglast: 600 kg
Weitere Informationen:
Breite:
Min. 300 mm; Max. 650 mm
Gewicht:
18 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 358,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,81*
€ 507,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,05*
€ 507,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,35*
€ 474,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,34*
€ 460,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,47*
€ 426,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.