Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerschnur, leuchtgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-780149
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     780149
EAN/GTIN:
     4046136059648
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur pp 2,0mm 100m
Vorteile • Polypropylenschnur: hohe Reissfestigkeit und Weichheit, gute Flexibilität, geschmeidig, gut zu bearbeiten, knotenfest • Geflochten Merkmale • Ausführung: Polypropylen • Farbe: leuchtgelb • Länge: 100 m • Stärke: 2 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polypropylen
Farbe:
leuchtgelb
Stärke:
2 mm
Länge:
100 m
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, maurerschnur 2mm, 780149
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.