Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerschnur, leuchtpink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-780680
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     780680
EAN/GTIN:
     4046136119137
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
pflasterschnur 2 mm
Vorteile • Polypropylenschnur: hohe Reissfestigkeit und Weichheit, gute Flexibilität, geschmeidig, gut zu bearbeiten, knotenfest • Geflochten Merkmale • Ausführung: Polypropylen • Farbe: leuchtpink • Länge: 100 m • Stärke: 2 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polypropylen
Farbe:
leuchtpink
Stärke:
2 mm
Länge:
100 m
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, 780680, Bezeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.