Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Besen
>
Straßenbesen
>
Artikel
Straßenbesen Standard-Line, 40 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9396-780716
Hersteller:
IWETEC
Herst.-Nr.:
780716
EAN/GTIN:
4250560510075
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
Vorteile • Elaston, rot • Sehr strapazierfähig • Mit Holzrücken und Stielloch • Ohne Stiel Merkmale • Breite: 400 mm
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
... >
Stall- und Hofbedarf
>
Besen
>
Straßenbesen Standard-Line
Weitere Suchbegriffe:
Terrassenbesen
,
nölle straßenbesen elaston 40 cm
,
baubesen
,
baubesen elaston
,
780716
,
Bezeichnung
Angebote
(36)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2478
2 Tage
186
30
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 2,80*
Lager 1690
4 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 1,97*
€ 2,87*
Lager 1498
2 Tage
186
1
€ 6,95*
ab € 2,08*
€ 2,88*
Lager 9428
2 Tage
33
1
€ 5,00*
ab € 2,24*
€ 3,09*
Lager 9396
4 Tage
37
1
€ 24,95*
ab € 3,26*
€ 4,44*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9396
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9396
Versand:
Lager 9396
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 24,95*
ab € 50,00*
€ 14,95*
ab € 100,00*
€ 9,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9396
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Besenstiel Holz ohne Gewinde 1400mm lang
J. & J.
4503.00
ab € 2,30*
Zubehör
Besenstiel, Rundkopf, ohne Gewinde, Holz, Ø 23,5mm, 140cm, 10/VE
Nölle Profi Brush
10450300
ab € 30,28*
Zubehör
Drahtbesen 30cm mit Verbindung für Holzstiel
J. & J.
2441.00
ab € 6,32*
Zubehör
Kehrschaufel, robust, schwarz lackiert, Metall, Holzgriff, 22cm, 10/VE
Nölle Profi Brush
455500
ab € 3,26*
Zubehör
Straßenbesen 29cm mit Verbindung für Holzstiel
J. & J.
2430.50
ab € 2,50*
Zubehör
Straßenbesen 60cm mit Metallhalter für Holzstiel
J. & J.
2343.03
ab € 7,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen