Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Permanent, 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-800005
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     800005
EAN/GTIN:
     4046136000091
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
800005
Zur
Ausbesserung
Schadstellen
Kurzbeschreibung Hochtemperaturbeständiges Aluminium-Spray zum universellen Einsatz Vorteile • Trocknet schnell und haftet auf allen Metallen sowie Keramik, Holz, Glas etc. • Abriebfest, temperaturbeständig bis +80° C Anwendungsbereiche • Zur Ausbesserung von Schadstellen an frisch feuerverzinkten Oberflächen oder von Schweiß- und Schnittstellen • Auch zum Ausbessern von Felgen geeignet Merkmale • Farbe: Hell • Inhalt: 400 ml
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Farbe:
Hell
Sicherheitshinweise:
P101, P102, P210, P211, P251, P261, P271, P280, P305+P351+P338, P312, P410+P412, P501
Gefahrenhinweise:
EUH066, H222, H229, H319, H336, H412
Produkt enthält::
Aceton, Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten, Ethylacetat.
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.