Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rostumwandler Iwe Rox Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-800010
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     800010
EAN/GTIN:
     4046136176468
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Rostumwandler
rostumwandler 400ml
rostumwandler
Kurzbeschreibung 2 in 1 - Roststopp und Grundierspray Vorteile • Stoppt sicher die Rostentwicklung und schafft gleichzeitig eine hochwertige Epoxy-Grundierung • Bestes Kriechvermögen, kein Durchbluten, Abwaschen oder Abschleifen • Neutralisiert die Rostschicht und bildet einen metallorganischen Eisenkomplex • Die gebildete, schwarze, sehr kompakte und widerstandsfähige Schutzschicht gewährt einen langfristigen Korrosionsschutz • Bildet eine perfekte Grundierschicht für die Weiterverarbeitung durch Epoxidharz-Bestandteile • Kompatibel mit allen handelsüblichen Spachtelmassen, Fillern, Decklacken und -anstrichen • Einfache Weiterverarbeitung durch das gute Sprühbild und die perfekte Filmbildung • Besonders wirksam und sicher in der Anwendung durch die hervorragende Eindringfähigkeit in die Rostporen • Rostumwandler IWE ROX PLUS dringt ca. 7–10 mal tiefer in Rostporen ein als Rostumwandler-Emulsionen • Einbrennen ist möglich und macht die Schutzschicht besonders wasser-, salzwasser- und lösemittelbeständig • Frei von Schwermetallen (Blei, Zink, Chromaten) und mineralischen Säuren Anwendungsbereiche Eignet sich bestens für den Unterhalt von industriellen Konstruktionen, Anlagen, Maschinen, Fahrzeugen z. B. • Baumaschinen und -geräte • Landwirtschaftliche Fahrzeuge und Maschinen • LKW • Anhänger • Container • Förderanlagen und Transportbänder • Produktionsanlagen und -maschinen Merkmale • Ergiebigkeit: 400 ml reichen für ca. 1,6 m² • Inhalt: 400 ml • Überlackierbar: Nach frühestens 6 Stunden Lufttrocknung
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweise:
EUH205, H222, H229, H315, H317, H319, H412
Sicherheitshinweise:
P101, P102, P210, P211, P251, P260, P280, P302+P352, P410+P412, P501
Produkt enthält::
Reaktionsprodukt: Bisphenol A-Epichlorhydrin; Epoxydharz (durschnittliches Zahlenmittel des Molekulargewichtes < 700)
Inhalt:
400 ml
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 800010, Eignet, sich, bestens, Unterhalt, industriellen, Konstruktionen, Anlagen, Maschinen, Fahrzeugen, B, Baumaschinen, geräte, Landwirtschaftliche, Fahrzeuge, LKW, Anhänger, Container, Förderanlagen, Transportbänder, Produktionsanlagen, maschinen, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.