Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mattschwarz, 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-800015
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     800015
EAN/GTIN:
     4046136001227
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
800015
Ideal
sportliche
Zierlackierungen
Kurzbeschreibung Schnelltrocknender Speziallack auf Acrylbasis mit ausgezeichneter Haftkraft auf fast allen Untergründen Vorteile • Beständig gegen Benzin • Satte schwarze Farbe • Temperaturbeständig bis +110°C Anwendungsbereiche • Ideal für sportliche Zierlackierungen Merkmale • Farbe: RAL 9005 • Inhalt: 500 ml
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Farbe:
RAL 9005
Sicherheitshinweise:
P210, P211, P251, P260, P410+P412, P501
Gefahrenhinweise:
EUH066, H222, H229, H319, H336
Produkt enthält::
Aceton; 2-Propanon; Propanon n-Butylacetat 2-Methoxy-1-methylethylacetat Butan-1-ol; n-Butanol
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.