Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEROX, 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-800018
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     800018
EAN/GTIN:
     4046136003269
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Metall-Schutzlack
Rostschutzlack
rostschutzlack grau
metall schutzlack
Kurzbeschreibung Schnelltrocknende Alkydharz-Grundierung Vorteile • Salzwasserfest • Temperaturbeständig bis + 130° C, kurzzeitig auch bis + 200° C Anwendungsbereiche • Schützt blankes Metall vor Korrosion, verhindert das Weiterrosten korrodierter Werkstücke und kann problemlos überlackiert werden • Auf Alu, Eloxal®, verzinkten Flächen, veredelten Metallen wie VA und sonstigen NE-Metallen sollte Derox nicht eingesetzt werden – haftet nicht auf Zink Merkmale • Farbe: grau • Inhalt: 400 ml
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Gefahrenhinweise:
EUH066, H222, H229, H319, H336, H412
Sicherheitshinweise:
P101, P102, P210, P211, P251, P261, P271, P280, P305+P351+P338, P312, P410+P412, P501
Produkt enthält::
Aceton; Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten; Kohlen­wasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <2% Aromaten.
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 800018, Schützt, blankes, Metall, Korrosion, verhindert, Weiterrosten, korrodierter, Werkstücke, problemlos, überlackiert, Auf, Alu, Eloxal®, verzinkten, Flächen, veredelten, Metallen, VA, sonstigen, NE, Derox, eingesetzt, haftet, Zink, Bezeichnung, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.