| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9396-810010 Herst.-Nr.: 810010 EAN/GTIN: 4046136031002 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kurzbeschreibung Der Rostlöser mit Bioalkohol Vorteile • Druckbeständiger Zusatzschmierstoff schließt gleichzeitig die Rostpartikel ein und erzeugt eine hohe Lösekraft mit lösender Schmierwirkung - spart Zeit und löst die stark verrosteten Verbindungen • Kann punktgenau angewendet werden, dadurch sehr sparsam im Verbrauch • Harz-, säure- und silikonfrei und neutral gegenüber Lack, Glas, Gummi und Kunststoff • Biologisch abbaubar • Der Verzicht auf die Korrosionsschutz- und wasserverdrängenden Eigenschaften eines Multiöls und die dadurch erreichte Optimierung der Kriecheigenschaften zeichnet Rox-Ultra aus • 360°-Sprühventil Anwendungsbereiche • Löst in kürzester Zeit festgerostete und korridierte Schrauben, Muttern, Gelenke, Scharniere, Spurstangen, Lamdasonden etc. von innen heraus • Es können auch solche Schraubverbindungen gelöst werden, bei denen sonst nur noch der Trennschneider oder Schneidbrenner hilft Merkmale • Ausführung: Bioalkohol • Inhalt: 400 ml Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 400 ml | Ausführung: | Bioalkohol | Gefahrenhinweise: | H222, H229, H319 | Sicherheitshinweise: | P102, P210, P211, P251, P305+P351+P338, P410+P412 | Produkt enthält:: | ≥ 30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe. | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zeit, festgerostete, korridierte, Schrauben, Muttern, Gelenke, Scharniere, Spurstangen, Lamdasonden, innen, heraus, Es, Schraubverbindungen, gelöst, sonst, Trennschneider, Schneidbrenner, hilft, Bezeichnung, WD40, WD-40, WD, 40, schnellrostlöser, rostlöserspray, caramba, rost, entfernen, entroster, multifunktionsöl, rostumwandler, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |