Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rox-Dark, 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-810011
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     810011
EAN/GTIN:
     4046136002545
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
810011
Rostlöser
Löst
festgefressene
Kurzbeschreibung Rostlöser auf Graphit-Basis Vorteile • Der Makro-Graphit zieht selbsttätig in kleinste Kapillarräume ein, damit sorgt er für optimale Schmier- und Trennwirkung auch bei höchsten Temperaturen • Greift Gummi nicht an • 360° Sprühventil • Mit 4-fach Wirkung: Rostlöser, Kontaktspray, Schmiermittel, Korrosionsschutz Anwendungsbereiche • Löst festgefressene Bolzen und Schraubverbindungen • Beseitigt während der Demontage Quietsch- und Knarrgeräusche und hält alle Teile dauerhaft leichtgängig • Extrem kriechfähig, verdrängt und unterwandert die Feuchtigkeit und sichert somit Kontakte • Aufgrund des wasserverdrängenden Schutzfilms die ideale Vorbeugung gegen Rost und Korrosion Merkmale • Ausführung: Graphit • Inhalt: 400 ml
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Ausführung:
Graphit
Gefahrenhinweise:
H222, H229, H315, H336, H412
Sicherheitshinweise:
P101, P102, P210, P211, P251, P410+P412
Produkt enthält::
Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane,Isoalkane, Cyclene, < 5% n-Hexan, Kohlenwasserstoffe, C6-C7, Isoalkane, Cyclene, < 5% n-Hexan
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.