Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rox-Prozess³, 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-810013
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     810013
EAN/GTIN:
     4046136135625
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
810013
Startspray
Rostlöser
Lockert
Kurzbeschreibung Aktiv-Rostlöser mit PTFE Vorteile • Mit PTFE und speziellen Aktiv-Additiven sowie Kältewirkung, die Mikrorisse im Rost entstehen lässt. Dadurch dringen die Aktiv-Additive schnell mit ihrem enormen Kriechvermögen auch in kleinste Zwischenräume, wo das PTFE zum Einsatz kommt. Beim Lösevorgang übernimmt das PTFE zuverlässig die Schmier- und Trennwirkung. • Silikon- und fettfrei und neutral gegenüber Kunststoffen und Lackoberflächen • 360° Sprühventil Anwendungsbereiche • Lockert festgerostete oder korrodierte Schrauben, Muttern, Gelenke, Scharniere, Schalter und Mechanik aller Art Merkmale • Ausführung: PTFE • Inhalt: 400 ml
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Ausführung:
PTFE
Gefahrenhinweise:
H222, H229, H315, H336, H412
Sicherheitshinweise:
P210, P211, P251, P264, P280, P302+P352, P410+P412
Produkt enthält::
Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane,Isoalkane, Cyclene, < 5% n-Hexan; Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, < 2% Aromaten; 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.