Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweiß-Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-820005
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     820005
EAN/GTIN:
     4046136000701
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
820005
Elektro
Schutzgasschweissen
Vor
Kurzbeschreibung Silikonfrei Vorteile • Schützt Oberflächen aus Nirosta, Aluminium und Stahl vor Beschädigungen durch Schweissspritzer und verlängert die Lebensdauer von Gas- und Kontaktdüsen Anwendungsbereiche • Einsetzbar beim Elektro- und Schutzgasschweissen • Vor nachträglicher Lackierung bzw. Verzinkung Produktreste entfernen Merkmale • Ausführung: Silikonfrei • Inhalt: 500 ml
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Ausführung:
Silikonfrei
Gefahrenhinweise:
H222, H229
Sicherheitshinweise:
P102, P210, P211, P251, P410+P412, P501
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.