Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protect-Oil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-830015
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     830015
EAN/GTIN:
     4046136003252
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
830015
Transparenter
Langzeitschmierstoff
hervorragendem
Kurzbeschreibung Transparenter Langzeitschmierstoff im Hoch- und Tieftemperaturbereich Vorteile • Additive sorgen für beste Notlaufeigenschaften • Hervorragendes Kriech- und Spalteindringungsvermögen • Aggregatzustand von flüssig zu fest • Sehr hohe Haftfestigkeit (schleuderfest) • Verlängerung der Schmierintervalle • Beständig gegen Salzwasser und Meeresluft • Temperatureinsatzbereich von -30° C bis +140° C • O-Ring tauglich • Kriecheigenschaften wie ein Öl • Haft- und druckbeständig wie ein Fett • 360° Sprühventil • Flüssig beim Aufsprühen, fest nach dem Ablüften Anwendungsbereiche • Transparenter Langzeitschmierstoff mit hervorragendem Verschleiß- und Korrosionsschutz • Für alle Schmier- und Wartungsarbeiten • Überall, wo eine Langzeitschmierung erforderlich ist Merkmale • Ausführung: Öl-Spray • Inhalt: 400 ml
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Ausführung:
Öl-Spray
Sicherheitshinweise:
P101, P102, P210, P211, P251, P280, P410+P412, P501
Gefahrenhinweise:
EUH208, H222, H229, H315, H412
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.