Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permax Langzeitschmiermittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-830017
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     830017
EAN/GTIN:
     4046136000176
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
830017
Festhaftendes
dunkles
Langzeit
Kurzbeschreibung Ideal für Zahnräder Vorteile • Vermindert Geräusche bei Metall-Metallkontakt • Auch einsetzbar für unter Wasser befindliche Teilen • Geeignet für offen laufende Ketten, ideal für Zahnräder • Wird selbst bei hoher Geschwindigkeit nicht herausgeschleudert • Salzwasserbeständig Anwendungsbereiche • Festhaftendes dunkles Langzeit-Schmiermittel zum Einsatz an offen laufenden Zahnrädern, Drehkränzen, Ketten- und Drahtseilkonstruktionen • Bietet witterungsfesten Schutz für Drahtseilkonstruktionen, z. B. Hafenschleusen, Werftanlagen, Fahrstühlen und Skiliften Merkmale • Ausführung: Fett-Spray • Inhalt: 500 ml
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Ausführung:
Fett-Spray
Sicherheitshinweise:
P102, P210, P211, P251, P273, P304+P340, P312, P410+P412, P501
Gefahrenhinweise:
EUH066, H222, H229, H336, H412
Produkt enthält::
2-Aminoethanol, Alkohole, C12-18, ethoxyliert
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.