Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extrem Schmierfett Plus Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-830030
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     830030
EAN/GTIN:
     4046136143002
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schmierfett
schmierfett spray
schmierfett
iwetec schmierfett
Kurzbeschreibung Calciumverseiftes Schmierfett mit EP-Additiven Vorteile • Extrem haftstark, wird nicht weggeschleudert: Minimaler Fettverbrauch, Sicherheit für Lager, Wellen und Schienen • Stark wasserabweisend - emulgiert nicht: Maschinen müssen nicht direkt nach der Hochdruckreinigung abgeschmiert werden • Additive verlängern den Abschmierzyklus um ein Vielfaches: Teuren Reparaturen wird vorgebeugt, Verschleiß reduziert und Fettverbrauch gesenkt • Universell einsetzbar: Dort wo die Stellen mit der Fettpresse nicht erreichbar sind • Temperatur- und wetterbeständig, schützt vor Rost und Feuchtigkeit Eigenschaften • Kurzbezeichnung: KP2G-30 nach DIN 51502 • Verseifungsart: Calcium • Einsatztemperatur: –30°C bis +110°C • Grundviskosität bei 40°C: 930 mm²/s nach DIN 51562 • Tropfpunkt (IP 396): + 145°C nach DIN ISO 2176 • Walkpenetration: 265 - 280 nach DIN ISO 2137 • Konsistenz-/NLGI-Klasse: 2 nach DIN 51818 • Korrosionsschutz (Emcor-Verfahren): 0 nach DIN 51802 • VKA Gut.-/Schweißkraft: 2200 / 2400 N nach DIN 51350-4 Anwendungsbereiche • Für mechanische Antriebe wie Ketten, Zahnräder, Gestänge usw. an Betonmischer (Zahnkranz), Kränen, Radlader, Gabelstapler, Anhängerkupplungen, etc. • Ideal auch für den Einsatz im Bereich der Langzeitschmierung von Scharnieren, Schlössern, Gleit-, Wälz- und Gelenklagern, offenen Getrieben, Nocken, Kolben, bei Maschinen, Fahrzeugen und Landwirtschaftstechnik, Werkzeugen und Anlagen aller Art • Dauerhafte Schmierung auch bei unterschiedlichsten Reibpaarungen, wie Metall - Metall, Kunststoff - Metall, Kunststoff - Kunststoff usw. Merkmale • Farbe: gelb-grün • Inhalt: 500 ml • Temperaturbereich: – 30° C bis + 110° C
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Farbe:
gelb-grün
Gefahrenhinweise:
H222, H229, H315, H336, H411
Sicherheitshinweise:
P102, P210, P211, P251, P261, P273, P332+P313, P410+P412, P501
Produkt enthält::
Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyclen, <5% n-Hexan
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 830030, Für, mechanische, Antriebe, Ketten, Zahnräder, Gestänge, Betonmischer, Zahnkranz, Kränen, Radlader, Gabelstapler, Anhängerkupplungen, Ideal, Bereich, Langzeitschmierung, Scharnieren, Schlössern, Gleit, Wälz, Gelenklagern, offenen, Getrieben, Nocken, Kolben, Maschinen, Fahrzeugen, Landwirtschaftstechnik, Werkzeugen, Anlagen, Art, Dauerhafte, Schmierung, unterschiedlichsten, Reibpaarungen, Metall, Kunststoff, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.