Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagespray DTS 1814


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-830031
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     830031
EAN/GTIN:
     4046136163673
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Montagespray
iwetec montagespray
Kurzbeschreibung Sensationelle Trenn- und Schmierwirkung trotz extremster Bedingungen Vorteile • Druckbeständig bis über 1800 N – 180 kg/mm²- Die Aluminiumpartikel bleiben selbst bei höchstem Druck zwischen den Bauteilen bestehen und sorgen für eine zerstörungsfreie Demontage • Temperaturbeständig bis 1400° C (kurzzeitig bis 1600° C) - Keramikpartikel sind der Hitzeblocker und verhindern Festfressen und Verschleiß auch nach extremer thermischer Belastung • Schutz durch haftstarke Aluminium-Keramik-Spezialpaste - Kein Festfressen oder Verschleiß - Sie kaufen sich Sicherheit und eine längere Lebensdauer für Ihre Werkzeuge und Maschinen • Einfache De- und Montage temperatur- und druckbelasteter Bauteile • Bohren und Gewindeschneiden in sehr harten Stählen möglich • Werkzeugstandzeit wird erhöht • Verhindert Festbrennen von Verschraubungen bei Auspuffanlagen - Verschraubung reißt nicht ab • Frei von gesundheitsschädlichen Schwermetallen wie z. B. Nickel oder Blei Anwendungsbereiche • Extrem temperatur- und druckbelastete Gleitflächen und -schienen aller Art wie Schraub- und Steckverbindungen, Stifte, Bolzen, Flansche, Dichtungen, Führungen • Passungen und Lager mit Schrumpf- oder Presssitz • Bauteile, die durch Heiß- und Kaltwasser angegriffen werden können • Demontage von heißen Schrauben bei Wartungs- oder Reparaturarbeiten • Verhindert wirkungsvoll das Festbrennen und Verzundern behandelter Teile, Muttern, Keile, Federn Merkmale • Inhalt: 400 ml
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Sicherheitshinweise:
P101, P102, P210, P211, P251, P410+P412
Gefahrenhinweise:
H222, H229, H315, H336, H412
Produkt enthält::
Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, < 5% n-Hexan; 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 830031, Extrem, temperatur, druckbelastete, Gleitflächen, schienen, Art, Schraub, Steckverbindungen, Stifte, Bolzen, Flansche, Dichtungen, Führungen, Passungen, Lager, Schrumpf, Presssitz, Bauteile, Heiß, Kaltwasser, angegriffen, Demontage, heißen, Schrauben, Wartungs, Reparaturarbeiten, Verhindert, wirkungsvoll, Festbrennen, Verzundern, behandelter, Muttern, Keile, Federn, Bezeichnung, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.