Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Funktionsschaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-840014
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     840014
EAN/GTIN:
     4046136046433
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
840014
Alle
glatten
Oberflächen
Kurzbeschreibung Hochwirksamer Aktivschaum sorgt für schlierenfreien Glanz Vorteile • Intensivreiniger gegen hartnäckige Verunreinigungen • Beseitigt Öl, Fett, Ketchup, Blut, Insekten, Speiserückstände, Tinte, Grauschleier u.v.m. • Alkoholgehalt ca. 25% - Wirkt hygienisch auch gegen Bakterien und Keime, verhindert unangenehme Gerüche • Für organische sowie anorganische Verschmutzungen geeignet • Reinigungsaktiver Schaum • Schaum wirkt konzentriert auf die eingesprühte Stelle und läuft im Gegensatz zu Flüssigreinigern nicht ungenutzt davon, daher besonders gut zum Einsatz auf senkrechten Flächen geeignet Anwendungsbereiche • Alle glatten Oberflächen aus Glas, Keramik, Kunststoff sowie lackiertem Holz • Greift Gummi- oder Lackflächen nicht an Merkmale • Inhalt: 600 ml
Weitere Informationen:
Inhalt:
600 ml
Gefahrenhinweise:
EUH208, H222, H229, H319, H412
Sicherheitshinweise:
P102, P210, P211, P251, P305+P351+P338, P410+P412, P501
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.