Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pro Montagereiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-840020
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     840020
EAN/GTIN:
     4046136000015
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsenreiniger
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Kurzbeschreibung Hochaktiver Spezialreiniger Vorteile • Hohes Eindringvermögen, dadurch schnelle und gründliche Reinigung • Schnelle Entfettungswirkung; dadurch Zeitersparnis • 360° Sprühventil • Acetonhaltig Ökologie • Frei von PCB, Blei und Cadmium • Wirkstoff und Treibmittel enthalten keine ozonschädigende, giftige oder ätzende Substanzen Anwendungsbereiche • Bestens geeignet zur schnellen, einfachen Reinigung von Bremssystemen und diversen Bremsteilen sowie Kupplungsanlagen • Spezialreiniger mit intensiver Reinigungswirkung für verölte, fettige und bereits leicht verschmutzte Maschinenteile und Werkstücke Merkmale • Inhalt: 600 ml
Weitere Informationen:
Inhalt:
600 ml
Sicherheitshinweise:
P101, P102, P210, P211, P251, P261, P271, P273, P280, P302+P352, P332+P313, P304+P340, P305+P351+P338, P312, P410+P412, P501
Gefahrenhinweise:
H222, H229, H315, H319, H336, H411
Produkt enthält::
Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyclen, <5% n-Hexan; Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyclen; Aceton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, iwetec montagereiniger, industriereiniger, montagereiniger 600ml, 840020, schnellen, einfachen, Bremssystemen, diversen, Bremsteilen, Kupplungsanlagen, Spezialreiniger, intensiver, Reinigungswirkung, verölte, fettige, leicht, verschmutzte, Maschinenteile, Werkstücke, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.