Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-2-3 Fluid Extra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-840025
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     840025
EAN/GTIN:
     4046136127361
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
840025
Schleifarbeiten
Kunststoff
Metall
Kurzbeschreibung Spezialreiniger mit Mehrfachfunktion auf Ethanolbasis Vorteile • Bindet gefährlichen Arbeitsstaub von Bremssystemen und Kupplungen, Schleifstaub von Holz, Lack, Kunststoff und Metall, zusätzlich Rußpartikel • Hohes Eindringvermögen, dadurch schnelle und gründliche Reinigung • Rauhtiefen auf Oberflächen werden zuverlässig gereinigt • Unangenehme Gerüche werden überdeckt (Sport- und Arbeitsschuhe) • 100 % hochreine Wirkstoffe: Optimale Reinigung und Aktivierung ohne Angriff auf Werkstücke, Oberflächen oder Haut. • Bindet Grob- und Feinstaub: Toxische Feinstpartikel gelangen nicht in die Lunge. • 4 % CO2 als Treibgas: 96 % des Doseninhalts sind reiner Wirkstoffanteil. Dadurch sehr hohe Ergiebigkeit. • Enthält keine gesundheitsgefährdenden Naphthene! Anwendungsbereiche • Einsetzbar bei Schleifarbeiten von Kunststoff, Metall, Holz, lackierte Flächen u. ä. • Entfettet zuverlässig verölte, fettige und verschmutzte Maschinenteile und Werkstücke • Entfernt selbst Klebstoffreste und Permanentmarker • Aktiviert Oberflächen und Werkstücke für Beschichtungs- und Klebearbeiten • Hervorragende Edelstahl- und Glasreinigung Merkmale • Inhalt: 500 ml
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Sicherheitshinweise:
P102, P210, P211, P251, P337+P313, P410+P412, P501
Gefahrenhinweise:
H222, H229, H319
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.