Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felgenreiniger Centauri


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-840040
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     840040
EAN/GTIN:
     4046136170275
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Felgenreiniger
felgenreiniger spray
felgenreiniger
Kurzbeschreibung Selbstaktiver Felgenreiniger mit Wirkindikator Vorteile • Hochwirksame Gelformulierung in Sprayform - kraftvolle Wirkung an Ort und Stelle • Bremsstaub und Verschmutzungen werden effektiv und sparsam beseitigt • Easy4Wheel-Effekt - Bei wiederkehrender Anwendung bildet sich ein Schutzfilm - neuer Bremsstaub lässt sich leichter lösen • Stärkste Wirkformel bei höchster Materialverträglichkeit • Entfernt mühelos hartnäckigsten Bremsabrieb & Umweltschmutz - löst selbst mineralische Fett- und Ölrückstände • Säure- und alkalifrei, ph-neutral - bedenkenlos einsetzbar auf allen Materialien • Entfernt auch Flugrost - kann bedenkenlos auf Lack eingesetzt werden • Kein Pumpen mehr nötig - schont Finger und Zeit • Mit Schnellnetzer - optimale Verteilung auf der Felge • Wirkindikator per Farbwechsel - gewohnte Überprüfung der Wirksamkeit • Gleichmäßiges Sprühbild - sparsam und praktisch im Gebrauch • Komplette Entleerung der Dose durch 2-Kammer-System • 100 % Wirkstoff garantiert 99 % Entleerung • 3-fache Ergiebigkeit im Gegensatz zu herkömmlichen Spraydosen • Sprüht in jeder Position auch für Überkopf-Anwendungen Merkmale • Inhalt: 400 ml
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Gefahrenhinweise:
H229, H317, H319
Sicherheitshinweise:
P102, P210, P251, P260, P280, P302+P352, P305+P351+P338, P313, P410+P412
Produkt enthält::
Natriumthioglycolat
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 840040, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.