Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumarcut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-860006
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     860006
EAN/GTIN:
     4046136088495
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
860006
Zum
Kühlen
Schmieren
Kurzbeschreibung Hochaktivierter Schneidölschaum für schwierigste Zerspanarbeiten Überkopf Vorteile • Spezielle Zusammensetzung gewährleistet Verträglichkeit mit allen wassermischbaren Kühlschmierstoffen - abwaschen mit Wasser möglich • Gut haftender Ölschaum reduziert den Verbrauch und ermöglicht sogar ein Überkopfarbeiten • Schwefelfrei • Mineralölfrei • Frei von flüchtigen Chlorwasserstoffen Anwendungsbereiche • Zum Kühlen und Schmieren der Werkzeuge beim Trennen, Bohren, Fräsen, Stossen, Zentrieren, Gewindeschneiden etc. • Für alle Metalle E und NE wie z.B. Stahl (unlegiert oder legiert), Edelstahl (V2A/V4A) und alle Gusssorten wie Stahl-, Temper-, Druck-, Messing-, Rotguss und Kupfer Merkmale • Ausführung: Wachs, Sprays, Pasten • Inhalt: 400 ml • pH-Wert: 7,0-8,0
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Ausführung:
Wachs, Sprays, Pasten
pH-Wert:
7,0-8,0
Gefahrenhinweise:
H222, H229, H318
Sicherheitshinweise:
P210, P211, P251, P280, P305+P351+P338, P310, P410+P412, P501
Produkt enthält::
Alkylpolyglykolethercarbonsäure
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.