Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iweprotect Handschuhspray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-860028
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     860028
EAN/GTIN:
     4046136112398
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
860028
Iweprotect
Wasser
Emulsion
Kurzbeschreibung Hautschutz mit α-Bisabolol, als Schutz vor wässrigen und nicht wässrigen Arbeitsstoffen Vorteile • Vermindert das tiefere Eindringen von Verschmutzungen in die Haut und reduziert die Hautbelastung sowie vorhandenes Allergie- und Sensibilisierungspotential • Enthält die natürliche und pflegende Substanz α-Bisabolol. Dieser Wirkstoff der Kamille dient zur Entzündungshemmung. • Spezielle Wirkstoffkombination auf Polymerbasis bewirkt, dass für wässrige und nicht wässrige Arbeitsstoffe nur EIN Hautschutzmittel benötigt wird • Silikonfrei Ökologie • Silikonfrei • pH-neutral • Kennzeichnungsfrei • Dermatest "sehr gut" Anwendungsbereiche • Iweprotect ist eine Öl-in-Wasser-Emulsion und schützt die Haut bis zu 5 Stunden gegen wässrige und nicht wässrige Arbeitsstoffe wie z.B. wassermischbare und nicht wassermischbare Kühlschmierstoffe, verdünnte Säuren und Laugen, Öle, Fette, Teer, Bitumen, Lacke, Farben und Tinte, Ruß, Pigmente sowie Zement und Kalk, Klebstoffe, PU-Schäume und Abdichtungsmaterialien • Iweprotect erhöht die Widerstandsfähigkeit der Haut gegen Kälte Merkmale • Einsatzbereich: Hautreinigung • Inhalt: 400 ml • pH-Wert: 6,0
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
pH-Wert:
6,0
Gefahrenhinweise:
H229
Sicherheitshinweise:
P102, P210, P251, P410+P412, P501
Produkt enthält::
9 Massenprozent entzündliche Bestandteile
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.