| |
|
| Artikel-Nr.: 9396-860045 Herst.-Nr.: 860045 EAN/GTIN: 4046136031194 |
| | |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Zeigt undichte Stellen in Gas- und Druckluftleitungen oder Armaturen Vorteile • Schaumbildend, nicht korrosiv und unbrennbar • Zeigt durch Bläschenbildung auch nach längerer Zeit sofort die Leckstellen an • Verarbeitungstemperatur: 5-40°C • 360° Sprühventil Anwendungsbereiche • Einsetzbar bei Schraub- und Schweissverbindungen von Behältern, Rohrleitungen, KFZ-Reifen, aufblasbaren Gummiartikeln Merkmale • Inhalt: 400 ml Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 ml | Sicherheitshinweise: | P210, P251, P271, P410+P412, P501 | Gefahrenhinweise: | H229 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lecksuchspray, leckfinder spray, leckfinder 400ml, leckfinder, 860045, Lecksucher, lecken, undicht, leck, durchlässig, löchrig, offen, porös, schadhaft, offenporig, Schraub, Schweissverbindungen, Behältern, Rohrleitungen, KFZ, Reifen, aufblasbaren, Gummiartikeln, Bezeichnung, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie |
| | |
| |