Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Shot, Zitrone, 600 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-860065
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     860065
EAN/GTIN:
     4046136141312
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Duftspray
Raumdeo
Raumspray
duftspray zitrone
Kurzbeschreibung Sekundenduftspray zur Maskierung von unerwünschten Gerüchen Vorteile • Mit Sofort-Wirkung, frischer, angenehmer Duft direkt nach dem Aussprühen • Qualitativ hochwertiges, kraftvolles Spray zur Maskierung unerwünschter Gerüche in kleinen und großen Räumen • Extra großer Booster-Sprühkopf in Trichterform sorgt für einen kräftigen Power Shot pro Hub und eine großflächige Verteilung des Duftsprays • Einmal sprühen reicht aus, der Duft verteilt sich in Sekunden im gesamten Raum sowie im Fahrzeug • 1 POWER SHOT (1 Sek. Sprühstoß) füllt einen Doppeldecker Bus (200 m³) mit angenehmem Duft Anwendungsbereiche • Überall dort, wo unangenehme Gerüche entstehen • Hotel- und gastronomiebetriebe, Umkleideräume, sanitäre Anlagen, Camping, Alten- und Pflegeheime, Nahrungsmittelbe- und -verarbeitende Betriebe, Tierarztpraxen, Viehzucht, Tierhaltung (Tierkadaveraufbewahrung), Bestattungsunternehmen, Friedhofswesen, Lagerungs-, Verbrennungs- sowie Kompostierungsanlagen, Farben und Lacken sowie Lösemittelgerüchen Merkmale • Ausführung: Zitrone • Inhalt: 600 ml
Weitere Informationen:
Inhalt:
600 ml
Ausführung:
Zitrone
Gefahrenhinweise:
EUH066, H222, H229, H336, H412
Sicherheitshinweise:
P102, P210, P211, P251, P260, P410+P412, P501
Produkt enthält::
Pentan, Propan-2-ol
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: duftspray, raumspray 600ml, 860065, Überall, unangenehme, Gerüche, entstehen, Hotel, gastronomiebetriebe, Umkleideräume, sanitäre, Anlagen, Camping, Alten, Pflegeheime, Nahrungsmittelbe, verarbeitende, Tierarztpraxen, Viehzucht, Tierhaltung, Tierkadaveraufbewahrung, Bestattungsunternehmen, Friedhofswesen, Lagerungs, Verbrennungs, Kompostierungsanlagen, Farben, Lacken, Lösemittelgerüchen, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.