Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Shot New Car


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-860068
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     860068
EAN/GTIN:
     4046136158839
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Duftspray
Raumdeo
Raumspray
raumspray 600ml
Kurzbeschreibung Neuwagenduft in Sekundenschnelle Vorteile • Mit Sofort-Wirkung: Frischer, angenehmer Duft direkt nach dem Aussprühen • POWER SHOT= Kraftvoller Sprühstoß sorgt für schnelle Ausbreitung • Das Sekundenduftspray kann von einer zentralen Stelle aus eingesetzt werden, um es gleichmäßig zu verteilen • 1 POWER SHOT füllt 200 m³ mit angenehmem Duft • Trichterform Sprühkopf sorgt für eine großflächige Verteilung des Duftsprays • Langer anhaltender Duft durch Lufterfrischung • Geruch enthält Aspekte von Edelholz und Leder • Erzeugt eine Wohlfühlatmosphäre • Gute Gerüche erhöhen den Verkaufswert • Versprüht den Duft von Luxus • Auch für andere Räumlichkeiten geeignet (Verkaufsraum, Umkleiden, Toiletten etc.) Merkmale • Inhalt: 600 ml
Weitere Informationen:
Inhalt:
600 ml
Gefahrenhinweise:
EUH066, H222, H229, H336, H412
Sicherheitshinweise:
P102, P210, P211, P251, P260, P410+P412, P501
Produkt enthält::
Pentan, Propan-2-ol
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: duftspray, 860068, Bezeichnung, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.