Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allesdichterspray, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-860074-1
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     860074-1
EAN/GTIN:
     4046136159003
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allesdichterspray
Dichtspray
Dichtungsspray
Kurzbeschreibung Haftstarker, sprühbarer Kunststoff zur Abdichtungen von Undichtigkeiten Vorteile • Flexibel und absolut wasserdicht • Haftet auf vielen Oberflächen, wie zum Beispiel Stein, Metall, Kunststoff, Holz, Emaille, uvm. • Extrem temperaturbeständig • Kurze Aushärtungszeit: Vergleichsprodukte (Harze, Kleber und Dichtstoffe) benötigen oft mehrere Stunden, um vollständig auszuhärten, Allesdichterspray benötigt nur ca. eine Stunde. • Überlackierbar, wasserfest, witterungs- und UV-beständig, dauerelastisch, beständig gegen die meisten Laugen, Salze und Öle • Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt bei 18 – 22 °C Anwendungsbereiche • Speziell für das Abdichten feinster Risse und Nähte im Innen- und Außenbereich • Zum einfachen Abdichten, z. B. von Dachrinnen, Abwasser- und Abflussrohren, Wohnwagen und -mobilen, Booten, Dächern und Fenstern, Kellerschächten und Lüftungsschächten Merkmale • Farbe: grau • Inhalt: 400 ml
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Inhalt:
400 ml
Sicherheitshinweise:
P102, P210, P211, P251, P273, P302+P352+P362+P364, P304+P340+P312, P305+P351+P338, P410+P412, P501
Gefahrenhinweise:
H222, H229, H315, H319, H336, H411
Produkt enthält::
Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkanen, iso-Alkanen, zyklisch
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 860074-1, Speziell, Abdichten, feinster, Risse, Nähte, Innen, Außenbereich, Zum, einfachen, B, Dachrinnen, Abwasser, Abflussrohren, Wohnwagen, mobilen, Booten, Dächern, Fenstern, Kellerschächten, Lüftungsschächten, Bezeichnung, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.