Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Montagereiniger, 30 Liter


Menge:  Liter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-860121030
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     860121030
EAN/GTIN:
     4046136038001
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsenreiniger
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Kurzbeschreibung Hochaktiver Spezialreiniger Vorteile • Hohes Eindringvermögen, dadurch schnelle und gründliche Reinigung • Schnelle Entfettungswirkung; dadurch Zeitersparnis • 360° Sprühventil • Acetonhaltig Ökologie • Frei von PCB, Blei und Cadmium • Wirkstoff und Treibmittel enthalten keine ozonschädigende, giftige oder ätzende Substanzen Anwendungsbereiche • Bestens geeignet zur schnellen, einfachen Reinigung von Bremssystemen und diversen Bremsteilen sowie Kupplungsanlagen • Spezialreiniger mit intensiver Reinigungswirkung für verölte, fettige und bereits leicht verschmutzte Maschinenteile und Werkstücke Merkmale • Inhalt: 30 Liter
Weitere Informationen:
Inhalt:
30 Liter
Sicherheitshinweise:
P210, P243, P273, P280, P301+P310, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P331
Gefahrenhinweise:
H222, H304, H315, H319, H336, H411
Produkt enthält::
Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, < 5% n-Hexan
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, industriereiniger 30l, industriereiniger, iwetec montagereiniger, 860121030, schnellen, einfachen, Bremssystemen, diversen, Bremsteilen, Kupplungsanlagen, Spezialreiniger, intensiver, Reinigungswirkung, verölte, fettige, leicht, verschmutzte, Maschinenteile, Werkstücke, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Liter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Liter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Liter
€ 7,80*
€ 9,28
pro Liter
ab 60 Liter
€ 7,77*
€ 9,25
pro Liter
ab 150 Liter
€ 7,37*
€ 8,77
pro Liter
ab 300 Liter
€ 7,27*
€ 8,65
pro Liter
ab 15000 Liter
€ 6,28*
€ 7,47
pro Liter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.