Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO M Montagereiniger, 10 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-860122010
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     860122010
EAN/GTIN:
     4046136038049
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsenreiniger
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Kurzbeschreibung Acetonfreier Spezialreiniger für verölte, fettige Maschinenteile und Werkstücke Vorteile • Durch sein hohes Eindringvermögen erreicht er auch die engsten Toleranzen ohne vorheriges Auseinandermontieren der Teile • Schnelle Entfettungswirkung Ökologie • Acetonfrei • Wirkstoff und Treibmittel enthalten keine ozonschädigende, giftige oder ätzende Substanzen Anwendungsbereiche • Milder, aber sehr effektiver Fettlöser mit intensiver Reinigungswirkung für verölte, fettige Maschinenteile und Werkstücke aus Metall, Glas, Keramik • Ideal geeignet zur schnellen, einfachen Reinigung von Bremssystemen und diversen Bremsteilen sowie Kupplungsanlagen • Entfernt auch Flecken aus textilen Stoffen Merkmale • Inhalt: 10 Liter
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 Liter
Gefahrenhinweise:
H225, H304, H315, H336, H411
Sicherheitshinweise:
P210, P240, P241, P242, P302+P352, P310, P331, P362+P364, P370+P378, P403+P233, P501
Produkt enthält::
Kohlenwasserstoffe, C6-C7, N-Alkane, Iso-Alkane, Cyclische Ver-bindungen, <5% N-Hexan, EG-Nr.: 921-024-6; 2-Propanol; Index-Nr.: 603-117-00-0
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, iwetec montagereiniger, industriereiniger, 860122010, Milder, effektiver, Fettlöser, intensiver, Reinigungswirkung, verölte, fettige, Maschinenteile, Werkstücke, Metall, Glas, Keramik, Ideal, schnellen, einfachen, Bremssystemen, diversen, Bremsteilen, Kupplungsanlagen, Entfernt, Flecken, textilen, Stoffen, Bezeichnung, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Liter (ab € 4,812* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,58*
€ 78,0402
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,47*
€ 76,7193
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,45*
€ 71,9355
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,50*
€ 69,615
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,80*
€ 67,592
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,12*
€ 57,2628
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.